LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLGL95E27BC GLOBO LED FILAM. 95 8W 230V E27 3000?K - FLGL95E27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341512494
Codice prodotto
LMOFLGL95E27BC
Cod. produttore
FLGL95E27BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
135 mm
Tensione nominale:
180...250 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
95 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no