LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BL FARETTO LED 30? 1W 350MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED1W/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8058341516225
Codice prodotto
LMOFLOORLED1W/BL
Cod. produttore
FLOORLED1W/BL
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
33 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
350...350 mA



