LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLEDRGB FARETTO LED 60? IP65 RGB 12V - FLOORLEDRGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro di incasso - 50 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8058341512593
Codice prodotto
LMOFLOORLEDRGB
Cod. produttore
FLOORLEDRGB
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro di incasso:
50 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
86 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
60 mm



