LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLSFE27BC LAMPADA FIL. SF LED 4W 230V E27 3000?K - FLSFE27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512487
Codice prodotto
LMOFLSFE27BC
Cod. produttore
FLSFE27BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
180...250 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



