AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BF GOCCIA LED LAMP 12W E27 230V 6400?K BPC - G60-12W/E27/BF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 111 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341511749

Codice prodotto

LMOG60-12W/E27/BF

Cod. produttore

G60-12W/E27/BF

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

111 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a goccia ø60mm E27 12W equivalenza con sorgente tradizionale 85W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 12W E27 1055lm 6400K CRI >80 - 220°