AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BN GOCCIA LED LAMP. 10W E27 230V 4000?K - G6010WE27BN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 786...786 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 111 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093643596

Codice prodotto

LMOG6010WE27BN

Cod. produttore

G6010WE27BN

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

786...786 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

111 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a goccia ø60mm E27 10W equivalenza con sorgente tradizionale 75W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 10W E27 786lm 4000K CRI >80 - 220°