LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BC GOCCIA LED LAMP 15W E27 230V 3000?K - G6515WE27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1270...1270 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 121 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341513620
Codice prodotto
LMOG6515WE27BC
Cod. produttore
G6515WE27BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1270...1270 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
121 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



