LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED7WBN LAMPADA G9 LED 7W 230V 4000?K - G9LED7WBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093643428
Codice prodotto
LMOG9LED7WBN
Cod. produttore
G9LED7WBN
Produttore
LMO
Base:
G9
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
70 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



