AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL120/E27/BC GLOBO LED 125 24W E27 230V 220? 3000?K - GL120/E27/BC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 2050...2050 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341512326

Codice prodotto

LMOGL120/E27/BC

Cod. produttore

GL120/E27/BC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

2050...2050 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

155 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

120 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a globo ø120mm E27 24W equivalenza con sorgente tradizionale 150W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in vetro. Globo LED 24W E27 2050lm 3000K CRI >80 - 220°