AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL95/E27/BC GLOBO LED 95 16W E27 230V 220? 3000?K - GL95/E27/BC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1280...1280 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511145

Codice prodotto

LMOGL95/E27/BC

Cod. produttore

GL95/E27/BC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1280...1280 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

129 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

95 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a globo E27 16W - 230V equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in vetro. Globo LED 16W E27 1280lm 3000K CRI >80 - 220°