LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBC LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 3000?K - GX53LED7WBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 540...540 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644838
Codice prodotto
LMOGX53LED7WBC
Cod. produttore
GX53LED7WBC
Produttore
LMO
Base:
GX53
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
540...540 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
15 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
73.5 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K