AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED12 *KIT CONVERTER LSP15W 350mA E CABL. X 12 - KITLED12

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED12 *KIT CONVERTER LSP15W 350mA E CABL. X 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517116

Codice prodotto

LMOKITLED12

Cod. produttore

KITLED12

Produttore

LMO

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Corrente costante Set alimentatore completo 230V - 350mA con connessione JST in serie.