AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED6/700 *KIT CONV. LS10 20W 700MA E CABLAGGIO X6 - KITLED6/700

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED6/700 *KIT CONV. LS10 20W 700MA E CABLAGGIO X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093640182

Codice prodotto

LMOKITLED6/700

Cod. produttore

KITLED6/700

Produttore

LMO

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

KITLED/700 - Set converter e cablaggio da includere (4-6). KIT da usare in abbinamento a TC04M3W. Potenza 20W 700mA. Cavo 150cm + Spina. IP20.