AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED9 *KIT CONVERTER LSP15W 350MA CABLAG. X9 - KITLED9

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED9 *KIT CONVERTER LSP15W 350MA CABLAG. X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 7...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517109

Codice prodotto

LMOKITLED9

Cod. produttore

KITLED9

Produttore

LMO

Potenza di uscita:

7...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

KIT LED - Corrente costante - Set alimentatore completo 230V - 350mA, MAX 15W - MIN 7,5W. Input 230V cavo 150 cm + spina. Output 350mA cavo 10 cm + box JST x9. Materiale in termoplastico. IP20.