LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADDPIP20BN LED ADESIVA MT2,5 DOPPIA IP20 4000?K 24V - LEDADDPIP20BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3200 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 2500 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513477
Codice prodotto
LMOLEDADDPIP20BN
Cod. produttore
LEDADDPIP20BN
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
3200 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
2500 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
38.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
480
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
sì