LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/6W CONVERTER 6W 230V-12V TERMOPL. - LS10/6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 11 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511152
Codice prodotto
LMOLS10/6W
Cod. produttore
LS10/6W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
11 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
45.5 mm
Lunghezza:
98 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II