LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67100W CONVERTER 100W 230V-12V IP67 - LS10IP67100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093642070
Codice prodotto
LMOLS10IP67100W
Cod. produttore
LS10IP67100W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I