AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67 - LS10IP67150W

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 62 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517185

Codice prodotto

LMOLS10IP67150W

Cod. produttore

LS10IP67150W

Produttore

LMO

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

62 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

135 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 12VDC per uso esterno 150W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 12VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 62 x 230 x 135 mm.