LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6730W CONVERTER 30W 230V-12V IP67 - LS10IP6730W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513408
Codice prodotto
LMOLS10IP6730W
Cod. produttore
LS10IP6730W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
162 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I