AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6760W CONVERTER 60W 230V-12V IP67 - LS10IP6760W

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6760W CONVERTER 60W 230V-12V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 43 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517161

Codice prodotto

LMOLS10IP6760W

Cod. produttore

LS10IP6760W

Produttore

LMO

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

43 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

81 mm

Lunghezza:

175 mm

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione costante Converter 230V 12-24V IP67. 60W.