AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24/15W CONVERTER 15W 230V-24V TERMOPL. - LS24/15W

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24/15W CONVERTER 15W 230V-24V TERMOPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 16 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093641363

Codice prodotto

LMOLS24/15W

Cod. produttore

LS24/15W

Produttore

LMO

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

16 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED tensione costante in termoplastico. Converter 230-24V per uso interno 15W. Input: 200-240V. Output: 24VDC. IP20. Dimensioni: 16 x 103 x 36 mm.