AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP6730W CONVERTER 30W 230V-24V IP67 - LS24IP6730W

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP6730W CONVERTER 30W 230V-24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517208

Codice prodotto

LMOLS24IP6730W

Cod. produttore

LS24IP6730W

Produttore

LMO

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione costante Converter 230V 12-24V IP67. 30W.