LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL. - LSP/15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511220
Codice prodotto
LMOLSP/15W
Cod. produttore
LSP/15W
Produttore
LMO
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II