LAMPO LIGHTING TECHN - LMOOLD-ISO18 ISOLATORE PORCELLANA D.18 BIANCO - OLD-ISO18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Diametro - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341518465
Codice prodotto
LMOOLD-ISO18
Cod. produttore
OLD-ISO18
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Diametro:
18 mm
OLD ISO - Isolatore in ceramica per cavi intrecciati stile “vintage”. IP20. ø 18mm. Bianco.


