LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BC PAR30 E27 IP65 10W 230V 38? 3000?K - PAR30IP65BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513330
Codice prodotto
LMOPAR30IP65BC
Cod. produttore
PAR30IP65BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
95.5 mm
Denominazione lampada:
PAR30
Grado di protezione (IP):
IP65
Con telecomando / controllo remoto:
no



