AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BC PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 3000?K - PPE14BC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 120...120 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341512548

Codice prodotto

LMOPPE14BC

Cod. produttore

PPE14BC

Produttore

LMO

Base:

E14

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

120...120 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

23 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina E14 LED COB per frigoriferi o altre applicazioni 1.5W 120lm 3000K CRI >80 - 270° - 230V. Bulbo in vetro protettivo opaco. corpo in alluminio.