LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ18WNERGB PROIETTORE LED NERO 18W 230V RGB - PROJ18WNERGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Girevole
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
20 PZ
EAN
8056093645064
Codice prodotto
LMOPROJ18WNERGB
Cod. produttore
PROJ18WNERGB
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Diametro esterno:
70 mm
Altezza / Profondità:
94 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
RGB
Non dimmerabile:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
136 mm