AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDBI/BF/A FARETTO MINILED BIANCO 12V 6400?K - PUNTOLEDBI/BF/A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8058341515228

Codice prodotto

LMOPUNTOLEDBI/BF/A

Cod. produttore

PUNTOLEDBI/BF/A

Produttore

LMO

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V
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
2 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

35.7 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

12 mm

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

20...20 mA

PUNTOLED - Faretto puntoled di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato” in metallo. Utilizzare solo in gruppi di 3 in 3. Usare esclusivamente in abbinamento con “SET PUNTOLED”. LED 2lm 6400K 20mA 12V DC CRI >80 - 120°. Colore bianco.