AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED78BN LAMPADINA LED R7S 6W 78MM 4100?K 230V - R7SLED78BN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341512913

Codice prodotto

LMOR7SLED78BN

Cod. produttore

R7SLED78BN

Produttore

LMO

Base:

R7s

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

550...550 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

23.5 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED R7S led 6W 550lm 4100K CRI >80 - 360° - 230V. Corpo in materiale termoplastico. Lunghezza: 78 mm. Durata 30.000H.