AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMORDLEDINBF FARETTO LED SUP. 3W 12V IP44 6400?K - RDLEDINBF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093641585

Codice prodotto

LMORDLEDINBF

Cod. produttore

RDLEDINBF

Produttore

LMO

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

60 mm

Altezza / Profondità:

5 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

FARETTO SUPERFICIE 3W - Faretto LED montaggio superficie ultrasottile 3W - 12V IP44 in metallo. Consigli per utilizzo tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 3W 250lm 6400K 12V DC CRI >80 - 120°. Colore inox.