AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP20BN LED ADES TRICHIP MT.5 4100?K IP20 24V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093641158

Codice prodotto

LMOREEL245050IP20BN

Cod. produttore

REEL245050IP20BN

Produttore

LMO

Flusso luminoso al metro:

1000 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

REEL LED 5050 24V DC - Striscia LED 24V 5 metri flessibile adesiva. Versione economica - ottima qualità. Tensione costante: utilizzare converter 24V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 1000lm/m 4100K CRI >80 - 120°. IP20. Finitura: bianco.