LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP20/BN LED ADES TRICHIP MT.5 4100?K IP20 12V - REEL5050/IP20/BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1000 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511312
Codice prodotto
LMOREEL5050/IP20/BN
Cod. produttore
REEL5050/IP20/BN
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
1000 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no