AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP4/BF SEGNAPASSO 4 RAGGI 12V IP67 6400?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Diametro di incasso - 145 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511428

Codice prodotto

LMOSP4/BF

Cod. produttore

SP4/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Diametro di incasso:

145 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Argento

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

145 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

130 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Segnapasso LED da semincasso a pavimento per illuminazione di vialetti e camminamenti in lega alluminio. 4 raggi. Cassaforma ø145mm H120mm non incluso. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 4W 250lm 6400K CRI >80 12V DC.