LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED503GR2 COPPIA FLANGIE GRIGLIA B/I PER SPLED503 - SPLED503GR2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8056093645354
Codice prodotto
LMOSPLED503GR2
Cod. produttore
SPLED503GR2
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


