AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBN SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 4000K - SPLED504OBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644050

Codice prodotto

LMOSPLED504OBN

Cod. produttore

SPLED504OBN

Produttore

LMO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Reattore elettronico

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

140 mm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 3W per scatole standard "504"in metallo e policarbonato. Nr. 2 Flange: Bianca - argenta incluso. Cassaforma 504 non incluso. LED 3W 70lm 4000K CRI >80 - 100°. Finitura: Bianco / argento.