AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBN SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 4000K - SPLED504VBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644074

Codice prodotto

LMOSPLED504VBN

Cod. produttore

SPLED504VBN

Produttore

LMO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

77 mm

Altezza / Profondità:

38.5 mm

Lunghezza:

170 mm

Segnapasso LED dimmerabile verticale inclinato da incasso 3W - 230V. 4000K. 70 lm