LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BC SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 3000?K - SPLEDEM506BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Argento
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093643763
Codice prodotto
LMOSPLEDEM506BC
Cod. produttore
SPLEDEM506BC
Produttore
LMO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
80 mm
Altezza / Profondità:
46 mm
Lunghezza:
180 mm