AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BN SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 4000?K - SPLEDEM506BN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643770

Codice prodotto

LMOSPLEDEM506BN

Cod. produttore

SPLEDEM506BN

Produttore

LMO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

180 mm

Segnapasso LED rettangolare da incasso 5W per scatole standard "506"in metallo e policarbonato. Dispositivo salva blackout (SA+SE). Nr. 2 Flange: Bianca - Inox, molle per montaggio senza scatola incluso. Batteria integrata. Tempo di ricarica 5h. Autonomia batteria 3,5h. Cassaforma 506 non incluso. LED 5W 300lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura: acciaio inox / bianco.