AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOST801 FINTA CANDELA ANTICATA PER E27 H85 - ST801

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOST801 FINTA CANDELA ANTICATA PER E27 H85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Altezza - 85 mm

  • Diametro - 41.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341519165

Codice prodotto

LMOST801

Cod. produttore

ST801

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Altezza:

85 mm

Diametro:

41.5 mm

FINTA CANDELA ANTICATA E27 - Rivestimento per E27 plastica anticata con gocce. IP20. Diametro Esterno: 41,5mm. Altezza: 85mm. Finitura: anticato.