LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV60BF TUBO T8 LED VETRO 10W 6400?K - T8LEDV60BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514184
Codice prodotto
LMOT8LEDV60BF
Cod. produttore
T8LEDV60BF
Produttore
LMO
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


