LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV60BN TUBO T8 LED VETRO 10W 4000?K - T8LEDV60BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 950...950 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514177
Codice prodotto
LMOT8LEDV60BN
Cod. produttore
T8LEDV60BN
Produttore
LMO
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
950...950 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


