LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC04M/SI/BC FARETTO LED 1W 350MA METAL SILVER 3000?K - TC04M/SI/BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058341515952
Codice prodotto
LMOTC04M/SI/BC
Cod. produttore
TC04M/SI/BC
Produttore
LMO
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
16 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
32 mm
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA



