LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC05MSIBF FAR. LED SUP. 350MA 1W 30? SILVER 6400?K - TC05MSIBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513385
Codice prodotto
LMOTC05MSIBF
Cod. produttore
TC05MSIBF
Produttore
LMO
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
110 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
42 mm
Altezza / Profondità:
14 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA



