LAND SRL - C1AC204/M CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE 4 FILI - C204/M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410533
Codice prodotto
C1AC204/M
Cod. produttore
C204/M
Produttore
HLT
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Contatto magnetico in ottone 4 fili IMQ. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Installazione: ad incasso su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Dimensioni (Ø): 8mm


