AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AC58 CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINSETRE, - C58

copiacopia
LAND SRL - C1AC58 CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINSETRE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410366

Codice prodotto

C1AC58

Cod. produttore

C58

Produttore

HLT

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Contatto magnetico REED. Contatto magnetico NC (con magnete allineato). Distanza massima di funzionamento 18mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 16x9x40mm. Conforme norme CEI EN 50131-1