LAND SRL - C1AC58M CONTATTO MAGNETICO COL. MARRONE PER PORT - C58M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410571
Codice prodotto
C1AC58M
Cod. produttore
C58M
Produttore
HLT
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Marrone
Contatto magnetico REED. Contatto magnetico NC (con magnete allineato). Distanza massima di funzionamento 18mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 16x9x40mm. Conforme norme CEI EN 50131-1