LAND SRL - C1AIR10 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PAS - IR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410304
Codice prodotto
C1AIR10
Cod. produttore
IR10
Produttore
HLT
Area di copertura:
85 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
20 mA
Tensione di esercizio:
12.35...13.65 V
Altezza:
80 mm
Larghezza:
59 mm
Profondità:
52 mm
Con protezione antimascheramento:
no


