AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF - IR364

copiacopia
LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411349

Codice prodotto

C1AIR364

Cod. produttore

IR364

Produttore

HLT

Area di copertura:

360 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

15 mA

Tensione di esercizio:

12...24 V

Profondità:

31 mm

Diametro:

85 mm

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V.•Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Funzionamento "Conta impulsi"con reset automatico •Tamper di protezione antiapertura •LED di segnalazione •Conforme alla norma CEI EN50131-1