LAND SRL - C1AKBM TASTIERA ELETTRONICA IN METALLO - KBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema radio - no
Inseritore meccanico - sì
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411592
Codice prodotto
C1AKBM
Cod. produttore
KBM
Produttore
HLT
Sistema radio:
no
Inseritore meccanico:
sì
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
TASTIERA ELETTRONICA IN METALLO. •Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo Il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio. Il tamper è collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso.•Buzzer •Sistema di trasmissione dati in DTMF •Conforme alla norma CEI EN 50131-1