LAND SRL - C1AKBSS TASTIERA CON SPORTELLO DI SICUREZZA - KBSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema radio - no
Inseritore meccanico - sì
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056450412223
Codice prodotto
C1AKBSS
Cod. produttore
KBSS
Produttore
HLT
Sistema radio:
no
Inseritore meccanico:
sì
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
TASTIERA CON SPORTELLO DI SICUREZZA. •Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo Il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio. Il tamper è collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso.•Chiave meccanica di chiusura •Buzzer •Sistema di trasmissione dati in DTMF